昭和コーポレーション
ステンレスL型ブラケット
片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。
用途
水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質
SUS304
ボルト
M8、M10、W5/16、W3/8
板厚t(mm)
3
内容量
1個
注意
※記載の荷重数値は、最大荷重です。状況に応じて安全率(4以上推奨)を見込んで下さい。画像はユニクロメッキとなります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大荷重(N)
寸法(A×B)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28617464
S-BUL1
4439.4
150×120
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
28617480
S-BUL2
3567.2
210×150
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
28617489
S-BUL3
1989.4
300×210
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
28617498
S-BUL4
1313.2
390×240
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
28617507
S-BUL5
970.2
510×300
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
28617516
S-BUL6
823.2
600×300
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
28617525
S-BUL7
725.2
690×390
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
28617534
S-BUL8
607.6
810×390
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
28617550
S-BUL9
519.4
900×510
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください