昭和コーポレーション
ドブメッキL型ブラケット
(1件のレビュー)
片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。
用途
水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質
ドブメッキ
ボルト
M8、M10、W5/16、W3/8
板厚t(mm)
3.2
内容量
1個
注意
※記載の荷重数値は、最大荷重です。状況に応じて安全率(4以上推奨)を見込んで下さい。画像はユニクロメッキとなります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(A×B)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28617559
Z-BUL1
150×120
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
28617568
Z-BUL2
210×150
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
28617577
Z-BUL3
300×210
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
28617586
Z-BUL4
390×240
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
28617595
Z-BUL5
510×300
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
28617604
Z-BUL6
600×300
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
28617620
Z-BUL7
690×390
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
28617629
Z-BUL8
810×390
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
28617638
Z-BUL9
900×510
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください