両穴L型ブラケット

両穴L型ブラケット - 昭和コーポレーション両穴L型ブラケット - 昭和コーポレーション

両面長穴釘穴付タイプL-40WPタイプです。

用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質ユニクロメッキボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3.2内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(A×B)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28617647BUL1W150×120
オープン
669
736(税込)
4日以内出荷
28617656BUL2W210×150
オープン
859
945(税込)
4日以内出荷
28617665BUL3W300×210
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
28617674BUL4W390×240
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
28617690BUL5W510×300
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
28617699BUL6W600×300
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
28617708BUL7W690×390
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
28617717BUL8W810×390
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
28617726BUL9W900×510
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする