ステンレス両穴L型ブラケット

ステンレス両穴L型ブラケット - 昭和コーポレーションステンレス両穴L型ブラケット - 昭和コーポレーション

両面長穴釘穴付タイプL-40WPタイプです。

用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質SUS304ボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3内容量1個
注意
※画像はユニクロメッキとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(A×B)(mm)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28617735S-BUL1W150×1203
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
28617744S-BUL2W210×1503
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
28617760S-BUL3W300×2103
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
28617769S-BUL4W390×2403
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
28617778S-BUL5W510×3003
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
28617787S-BUL6W600×3003
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
28617796S-BUL7W690×3903
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
28617805S-BUL8W810×3903
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
28617814S-BUL9W900×5103
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする