曜日別特売

ドブメッキ両穴L型ブラケット

ドブメッキ両穴L型ブラケット - 昭和コーポレーションドブメッキ両穴L型ブラケット - 昭和コーポレーション

両面長穴釘穴付タイプL-40WPタイプです。

用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質ドブメッキボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3.2内容量1個
注意
※画像はユニクロメッキとなります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(A×B)(mm)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28617830Z-BUL1W150×1203.2
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
28617839Z-BUL2W210×1503.2
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
28617848Z-BUL3W300×2103.2
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
28617857Z-BUL4W390×2403.2
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
28617866Z-BUL5W510×3003.2
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする