昭和コーポレーション
L型ブラケット
片面長穴タイプL-50Sタイプです。
用途
水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質
ユニクロメッキ
ボルト
M12、W1/2
板厚t(mm)
4.5
内容量
1個
注意
※記載の荷重数値は、最大荷重です。状況に応じて安全率(4以上推奨)を見込んで下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大荷重(N)
寸法(A×B)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28617875
BUL21
15101.8
200×150
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
28617884
BUL22
15101.8
200×200
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
28617900
BUL32
6938.4
300×200
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
28617909
BUL43
6056.4
400×300
オープン
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
4日以内出荷
28617918
BUL53
5164.6
500×300
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
28617927
BUL64
4116
600×400
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
28617936
BUL74
2969.4
700×400
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください