昭和コーポレーション
ステンレスL型ブラケット
片面長穴タイプL-50Sタイプです。
用途
水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質
SUS304
ボルト
M12、W1/2
板厚t(mm)
4
内容量
1個
注意
※記載の荷重数値は、最大荷重です。状況に応じて安全率(4以上推奨)を見込んで下さい。画像はユニクロメッキとなります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大荷重(N)
寸法(A×B)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28617945
S-BUL21
10456.6
200×150
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
28617954
S-BUL22
10456.6
200×200
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
28617970
S-BUL32
7065.8
300×200
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
28617979
S-BUL43
4635.4
400×300
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
28617988
S-BUL53
4135.6
500×300
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
28617997
S-BUL64
3008.6
600×400
オープン
¥
11,880
¥
13,068
(税込)
4日以内出荷
28618006
S-BUL74
2528.4
700×400
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください