昭和コーポレーション
ドブメッキL型ブラケット
片面長穴タイプL-50Sタイプです。
用途
水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質
ドブメッキ
ボルト
M12、W1/2
板厚t(mm)
4.5
内容量
1個
注意
※記載の荷重数値は、最大荷重です。状況に応じて安全率(4以上推奨)を見込んで下さい。画像はユニクロメッキとなります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(A×B)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28618015
Z-BUL21
200×150
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
28618024
Z-BUL22
200×200
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
28618040
Z-BUL32
300×200
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
28618049
Z-BUL43
400×300
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
28618058
Z-BUL53
500×300
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
28618067
Z-BUL64
600×400
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
28618076
Z-BUL74
700×400
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください