両穴L型ブラケット

両穴L型ブラケット - 昭和コーポレーション両穴L型ブラケット - 昭和コーポレーション

両面長穴タイプL-50Wタイプです。

用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質ユニクロメッキボルトM12、W1/2板厚t(mm)4.5内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(A×B)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28618085BUL21W200×150
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
28618094BUL22W200×200
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
28618110BUL32W300×200
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
28618119BUL43W400×300
オープン
3,288
3,617(税込)
4日以内出荷
28618128BUL53W500×300
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
28618137BUL64W600×400
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
28618146BUL74W700×400
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする