昭和コーポレーション
ステンレス両穴L型ブラケット
両面長穴タイプL-50Wタイプです。
用途
水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質
SUS304
ボルト
M12、W1/2
板厚t(mm)
4
内容量
1個
注意
※画像はユニクロメッキとなります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(A×B)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28618155
S-BUL21W
200×150
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
28618164
S-BUL22W
200×200
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
28618180
S-BUL32W
300×200
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
28618189
S-BUL43W
400×300
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
28618198
S-BUL53W
500×300
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
28618207
S-BUL64W
600×400
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
28618216
S-BUL74W
700×400
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください