曜日別特売

スーパーブラケット

スーパーブラケット - 昭和コーポレーションスーパーブラケット - 昭和コーポレーションスーパーブラケット - 昭和コーポレーション

アーチ状のブレイス(支え部)を採用しており、配管通しもラクラクです。

用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質三価クロメート内容量1個
注意
※記載の荷重数値は、最大荷重です。状況に応じて安全率(4以上推奨)を見込んで下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
寸法P(mm)
最大荷重(N)
寸法(A×B)(mm)
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28618225BUS150(長穴)2+2708820150×15026
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
28618234BUS200(長穴)3+3636174200×20030
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
28618250BUS250(長穴)4+4608820250×25040
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
28618259BUS300(長穴)4+4738918300×30040
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
28618268BUS400(長穴)7+75514014400×40050
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
28618277BUS500(長穴)9+954.511956500×50050
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする