昭和コーポレーション
ステンレススーパーブラケット
アーチ状のブレイス(支え部)を採用しており、配管通しもラクラクです。
用途
水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。
材質
SUS304
内容量
1個
注意
※記載の荷重数値は、最大荷重です。状況に応じて安全率(4以上推奨)を見込んで下さい。画像はユニクロメッキとなります。
全6種類を絞り込む
穴数
選択してください
(長穴)2+2
(長穴)3+3
(長穴)4+4
(長穴)7+7
(長穴)9+9
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
穴数
寸法P(mm)
最大荷重(N)
寸法(A×B)(mm)
幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28618286
S-BUS150
(長穴)2+2
70
9800
150×150
26
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
28618295
S-BUS200
(長穴)3+3
63
9310
200×200
30
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
28618304
S-BUS250
(長穴)4+4
60
10584
250×250
40
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
28618320
S-BUS300
(長穴)4+4
73
9702
300×300
40
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
28618329
S-BUS400
(長穴)7+7
55
14308
400×400
50
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
28618338
S-BUS500
(長穴)9+9
54.5
10780
500×500
50
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください