昭和コーポレーション
ドブメッキスーパーブラケット
アーチ状のブレイス(支え部)を採用しており、配管通しもラクラクです。
用途
水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。
材質
ドブメッキ
内容量
1個
注意
※画像はユニクロメッキとなります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
寸法P(mm)
寸法(A×B)(mm)
幅W(mm)
長穴(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28618347
Z-BUS150
(長穴)2+2
70
150×150
26
11×60
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
28618356
Z-BUS200
(長穴)3+3
63
200×200
30
11×55
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
28618365
Z-BUS250
(長穴)4+4
60
250×250
40
11×50
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
28618374
Z-BUS300
(長穴)4+4
73
300×300
40
11×63
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
28618390
Z-BUS400
(長穴)7+7
55
400×400
50
13×47
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
28618399
Z-BUS500
(長穴)9+9
54.5
500×500
50
13×46.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください