昭和コーポレーション
サンデーブラケット
500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。
用途
水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。
材質
ユニクロメッキ
穴数
(長穴)7+7
寸法P(mm)
70
寸法(A×B)(mm)
500×500
幅W(mm)
50
長穴(mm)
13×60
板厚t(mm)
4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28618460
BUSN50
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください