昭和コーポレーション
ステンレスサンデーブラケット
500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。
用途
水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。
材質
SUS304
内容量
1個
注意
※記載の荷重数値は、最大荷重です。状況に応じて安全率(4以上推奨)を見込んで下さい。画像はユニクロメッキとなります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
寸法P(mm)
最大荷重(N)
寸法(A×B)(mm)
幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28618469
S-BUSN15
(長穴)2+2
70
5791.8
150×150
25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
28618478
S-BUSN20
(長穴)3+3
63
8163.4
200×200
30
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
28618487
S-BUSN25
(長穴)4+4
60
6281.8
250×250
30
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
28618496
S-BUSN30
(長穴)4+4
73
6850.2
300×300
40
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
28618505
S-BUSN40
(長穴)6+6
65
11564
400×400
50
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください