昭和コーポレーション
ドブメッキサンデーブラケット
500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。
用途
水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。
材質
ドブメッキ
内容量
1個
注意
※画像はユニクロメッキとなります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
寸法P(mm)
寸法(A×B)(mm)
幅W(mm)
長穴(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28618530
Z-BUSN15
(長穴)2+2
70
150×150
25
11×60
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
28618539
Z-BUSN20
(長穴)3+3
63
200×200
30
11×55
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
28618548
Z-BUSN25
(長穴)4+4
60
250×250
30
11×52
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
28618557
Z-BUSN30
(長穴)4+4
73
300×300
40
11×63
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
28618566
Z-BUSN40
(長穴)6+6
65
400×400
50
11×55
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
28618575
Z-BUSN50
(長穴)7+7
70
500×500
50
13×60
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください