昭和コーポレーション
簡易ブラケット
Uボルト使用時にナットを外さずに簡易に施工できます。壁取り付け面側にはボルト穴、ビス穴が空いていますので、状況に応じて取り付け方法が選べます。
用途
排水管などの支持に用いるミニブラケットです。
材質
ユニクロメッキ
板厚t(mm)
4.5
内容量
1個
注意
※許容静荷重は、中央集中荷重です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容静荷重(N[kgf])
寸法B(mm)
板厚t(mm)
適合ボルト
長穴(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28618584
BUK100
196
100
4.5
(適合Uボルト)~W3/8×40A
11×75
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
28618600
BUK125
147
125
4.5
(適合Uボルト)~W3/8×65A
11×100
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
28618609
BUK150
98
150
4.5
(適合Uボルト)~W3/8×80A
11×125
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください