曜日別特売

ステンレス簡易ブラケット

ステンレス簡易ブラケット - 昭和コーポレーションステンレス簡易ブラケット - 昭和コーポレーションステンレス簡易ブラケット - 昭和コーポレーション

Uボルト使用時にナットを外さずに簡易に施工できます。壁取り付け面側にはボルト穴、ビス穴が空いていますので、状況に応じて取り付け方法が選べます。

用途排水管などの支持に用いるミニブラケットです。材質SUS304板厚t(mm)4内容量1個
注意
※許容静荷重は、中央集中荷重です。画像はユニクロメッキとなります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容静荷重(N[kgf])
寸法B(mm)
板厚t(mm)
適合ボルト
長穴(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28618618S-BUK1001961004(適合Uボルト)~W3/8×40A11×75
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
28618627S-BUK1251471254(適合Uボルト)~W3/8×65A11×100
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
28618636S-BUK150981504(適合Uボルト)~W3/8×80A11×125
オープン
1,288
1,417(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする