ドブメッキ門型ブラケット

ドブメッキ門型ブラケット - 昭和コーポレーションドブメッキ門型ブラケット - 昭和コーポレーション

標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。

用途切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。材質ドブメッキ幅W(mm)40長穴(mm)11×40板厚t(mm)3.2適合ボルトM8、M10、W3/8内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28618679MB253L40255305
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
28618688MB255L40255505
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
28618697MB258L40255805
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
28618706MB353L40355305
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
28618715MB355L40355505
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
28618724MB503L40505305
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
28618740MB505L40505505
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
28618749MB508L40505805
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする