昭和コーポレーション
ステンレス門型ブラケット
標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。
用途
切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。
材質
SUS304
幅W(mm)
40
長穴(mm)
11×40
板厚t(mm)
3
適合ボルト
M8、M10、W3/8
内容量
1個
注意
※画像はドブメッキとなります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28618758
S-MB253L40
255
305
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
28618767
S-MB255L40
255
505
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
28618776
S-MB258L40
255
805
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
28618785
S-MB353L40
355
305
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
28618794
S-MB355L40
355
505
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
28618810
S-MB503L40
505
305
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
28618819
S-MB505L40
505
505
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください