曜日別特売

ドブメッキ門型ブラケット

ドブメッキ門型ブラケット - 昭和コーポレーションドブメッキ門型ブラケット - 昭和コーポレーション

標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。

用途切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。材質ドブメッキ幅W(mm)50長穴(mm)13×40板厚t(mm)4.5適合ボルトM12、W1/2内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
許容静荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28618828MB2532553059800
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
28618837MB2552555058428
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
28618846MB2582558058428
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
28618855MB3533553056566
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
28618864MB3553555055586
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
28618880MB3583558055586
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
28618889MB5035053054508
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
28618898MB5055055054410
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
28618907MB5085058054214
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする