ステンレス門型ブラケット

ステンレス門型ブラケット - 昭和コーポレーションステンレス門型ブラケット - 昭和コーポレーション

標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。

用途切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。材質SUS304幅W(mm)50長穴(mm)13×40板厚t(mm)4適合ボルトM12、W1/2内容量1個
注意
※画像はドブメッキとなります。
全9種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
許容静荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28618916S-MB2532553059800
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
28618925S-MB2552555058428
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
28618934S-MB2582558058428
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
28618950S-MB3533553056566
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
28618959S-MB3553555055586
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
28618968S-MB3583558055586
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
28618977S-MB5035053054508
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
28618986S-MB5055055054410
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
28618995S-MB5085058054214
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする