昭和コーポレーション
ステンレス門型ブラケットベース
セット内容は、本体2個、ボルトナット4セット(M10×25L)、丸ワッシャー8枚(M10)となります。
用途
門型ブラケット用のベースプレートです。
材質
SUS304
幅(mm)
44
寸法(mm)
100x50
穴径(Φmm)
(丸穴)13
板厚t(mm)
4
内容量
1セット
注意
※ベース本体は、L40用、L50用、兼用となります。画像はドブメッキとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28619020
S-MB-B-L40
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください