昭和コーポレーション
ドブメッキ門型ブラケットベース
セット内容は、本体2個、ボルトナット4セット(M12×30L)、丸ワッシャー8枚(M12)となります。
用途
門型ブラケット用のベースプレートです。
材質
ドブメッキ
幅(mm)
44
寸法(mm)
100x50
穴径(Φmm)
(丸穴)13
板厚t(mm)
4.5
内容量
1セット
注意
※ベース本体は、L40用、L50用、兼用となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28619029
MB-B
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください