昭和コーポレーション
カンタンバイ
コンクリートを入れ、基礎を作る為の樹脂製の型枠です。2分割品となり、ブラケット設置後でも使用できます。
用途
組立式の基礎型枠です。
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
高さ(mm)
底面サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28619047
1号
ABS
(上面)178×178
200
(ツバ)279×279
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
28619056
2号(長方形)
ABS
(上面)294×124
150
(ツバ)387×207
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
28619065
3号
ABS
(上面)124×124
150
(ツバ)207×207
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
28619074
5号
ポリプロピレン
(上面)100×100
100
(ツバ)166×166
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
28619090
6号
ポリプロピレン
(上面)82×82
80
(ツバ)136×136
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください