昭和コーポレーション
プレスチャンネルブラケット
切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
用途
床面、壁面等に施工する為の支持架台です。
材質
ユニクロメッキ
板厚t(mm)
4.5
内容量
1個
注意
※Uボルトとの組み合わせにより、配管が中央にこないサイズがあります。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法E(mm)
穴数
寸法P(mm)
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28619099
BUPC1A
100
10
(アンカー穴)2、(長穴)2
50
100×50
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
28619108
BUPC2A
140
16
(アンカー穴)2、(長穴)2
70
100×50
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
28619117
BUPC3A
200
16
(アンカー穴)2、(長穴)3
100
100×50
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
28619126
BUPC3A-2
200
10
(アンカー穴)2、(長穴)2
100
100×50
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
28619135
BUPC4A
270
10
(アンカー穴)2、(長穴)4
135
100×50
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
28619144
BUPC5A
1000
10
(アンカー穴)9、(長穴)16
103
100×50
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
28619160
BUPC6A
600
10
(アンカー穴)5、(長穴)10
103
100×50
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
28619169
BUPC7A
2000
10
(アンカー穴)19、(長穴)32
103
100×50
オープン
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
4日以内出荷
28619178
BUPC1B
100
10
(アンカー穴)2、(長穴)2
50
75×40
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
28619187
BUPC2B
140
16
(アンカー穴)2、(長穴)2
70
75×40
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
28619196
BUPC3B
200
16
(アンカー穴)2、(長穴)3
100
75×40
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
28619205
BUPC3B-2
200
10
(アンカー穴)2、(長穴)2
100
75×40
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
28619214
BUPC4B
270
10
(アンカー穴)2、(長穴)4
135
75×50
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
28619230
BUPC5B
1000
10
(アンカー穴)9、(長穴)16
103
75×50
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
28619239
BUPC6B
600
10
(アンカー穴)5、(長穴)10
103
75×50
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
28619248
BUPC7B
2000
10
(アンカー穴)19、(長穴)32
103
75×50
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
28619257
BUPC1CN
100
10
(アンカー穴)2、(長穴)2
50
125×50
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
28619266
BUPC2CN
140
10
(アンカー穴)2、(長穴)3
70
125×50
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
28619275
BUPC3CN
200
10
(アンカー穴)2、(長穴)4
100
125×50
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
28619284
BUPC4CN
270
10
(アンカー穴)2、(長穴)4
135
125×50
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
28619300
BUPC5CN
1000
10
(アンカー穴)9、(長穴)16
103
125×65
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
28619309
BUPC6CN
600
10
(アンカー穴)5、(長穴)10
103
125×65
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
28619318
BUPC7CN
2000
10
(アンカー穴)19、(長穴)32
103
125×65
オープン
¥
18,880
¥
20,768
(税込)
4日以内出荷
28619327
BUPC3DN
200
10
(アンカー穴)2、(長穴)3
100
150×65
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
28619336
BUPC4DN
270
10
(アンカー穴)2、(長穴)4
135
150×65
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
28619345
BUPC5DN
1000
10
(アンカー穴)9、(長穴)16
103
150×65
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
28619354
BUPC6DN
600
10
(アンカー穴)5、(長穴)10
103
150×65
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
28619370
BUPC7DN
2000
10
(アンカー穴)19、(長穴)32
103
150×65
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください