ステンレスプレスチャンネルブラケット

ステンレスプレスチャンネルブラケット - 昭和コーポレーションステンレスプレスチャンネルブラケット - 昭和コーポレーションステンレスプレスチャンネルブラケット - 昭和コーポレーション

切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。

用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。材質SUS304板厚t(mm)4内容量1個
注意
※Uボルトとの組み合わせにより、配管が中央にこないサイズがあります。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法E(mm)
穴数
寸法P(mm)
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28619379S-BUPC1A10010(アンカー穴)2、(長穴)250100×50
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
28619388S-BUPC2A14016(アンカー穴)2、(長穴)270100×50
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
28619397S-BUPC3A20016(アンカー穴)2、(長穴)3100100×50
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
28619406S-BUPC3A-220010(アンカー穴)2、(長穴)2100100×50
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
28619415S-BUPC4A27010(アンカー穴)2、(長穴)4135100×50
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
28619424S-BUPC5A100010(アンカー穴)9、(長穴)16103100×50
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
28619440S-BUPC6A60010(アンカー穴)5、(長穴)10103100×50
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
28619449S-BUPC7A200010(アンカー穴)19、(長穴)32103100×50
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
28619458S-BUPC1B10010(アンカー穴)2、(長穴)25075×40
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
28619467S-BUPC2B14016(アンカー穴)2、(長穴)27075×40
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
28619476S-BUPC3B20016(アンカー穴)2、(長穴)310075×40
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
28619485S-BUPC3B-220010(アンカー穴)2、(長穴)210075×40
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
28619494S-BUPC4B27010(アンカー穴)2、(長穴)413575×50
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
28619510S-BUPC5B100010(アンカー穴)9、(長穴)1610375×50
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
28619519S-BUPC6B60010(アンカー穴)5、(長穴)1010375×50
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
28619528S-BUPC7B200010(アンカー穴)19、(長穴)3210375×50
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
28619537S-BUPC1CN10010(アンカー穴)2、(長穴)250125×50
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
28619546S-BUPC2CN14010(アンカー穴)2、(長穴)370125×50
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
28619555S-BUPC3CN20010(アンカー穴)2、(長穴)4100125×50
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
28619564S-BUPC4CN27010(アンカー穴)2、(長穴)4135125×50
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
28619580S-BUPC5CN100010(アンカー穴)9、(長穴)16103125×65
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
28619589S-BUPC6CN60010(アンカー穴)5、(長穴)10103125×65
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
28619598S-BUPC7CN200010(アンカー穴)19、(長穴)32103125×65
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
28619607S-BUPC3DN20010(アンカー穴)2、(長穴)3100150×65
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
28619616S-BUPC4DN27010(アンカー穴)2、(長穴)4135150×65
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
28619625S-BUPC5DN100010(アンカー穴)9、(長穴)16103150×65
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
28619634S-BUPC6DN60010(アンカー穴)5、(長穴)10103150×65
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
28619650S-BUPC7DN200010(アンカー穴)19、(長穴)32103150×65
オープン
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする