ドブメッキプレスチャンネルブラケット

ドブメッキプレスチャンネルブラケット - 昭和コーポレーションドブメッキプレスチャンネルブラケット - 昭和コーポレーションドブメッキプレスチャンネルブラケット - 昭和コーポレーション
(1件のレビュー)

切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。

用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。材質ドブメッキ板厚t(mm)4.5内容量1個
注意
※Uボルトとの組み合わせにより、配管が中央にこないサイズがあります。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法E(mm)
穴数
寸法P(mm)
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28619659Z-BUPC1A10010(アンカー穴)2、(長穴)250100×50
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
28619668Z-BUPC2A14016(アンカー穴)2、(長穴)270100×50
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
28619677Z-BUPC3A20016(アンカー穴)2、(長穴)3100100×50
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
28619686Z-BUPC3A-220010(アンカー穴)2、(長穴)2100100×50
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
28619695Z-BUPC4A27010(アンカー穴)2、(長穴)4135100×50
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
28619704Z-BUPC5A100010(アンカー穴)9、(長穴)16103100×50
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
28619720Z-BUPC6A60010(アンカー穴)5、(長穴)10103100×50
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
28619729Z-BUPC7A200010(アンカー穴)19、(長穴)32103100×50
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
28619738Z-BUPC1B10010(アンカー穴)2、(長穴)25075×40
オープン
729
802(税込)
4日以内出荷
28619747Z-BUPC2B14016(アンカー穴)2、(長穴)27075×40
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
28619756Z-BUPC3B20016(アンカー穴)2、(長穴)310075×40
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
28619765Z-BUPC3B-220010(アンカー穴)2、(長穴)210075×40
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
28619774Z-BUPC4B27010(アンカー穴)2、(長穴)413575×50
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
28619790Z-BUPC5B100010(アンカー穴)9、(長穴)1610375×50
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
28619799Z-BUPC6B60010(アンカー穴)5、(長穴)1010375×50
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
28619808Z-BUPC7B200010(アンカー穴)19、(長穴)3210375×50
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
28619817Z-BUPC1CN10010(アンカー穴)2、(長穴)250125×50
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
28619826Z-BUPC2CN14010(アンカー穴)2、(長穴)370125×50
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
28619835Z-BUPC3CN20010(アンカー穴)2、(長穴)4100125×50
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
28619844Z-BUPC4CN27010(アンカー穴)2、(長穴)4135125×50
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
28619860Z-BUPC5CN100010(アンカー穴)9、(長穴)16103125×65
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
28619869Z-BUPC6CN60010(アンカー穴)5、(長穴)10103125×65
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
28619878Z-BUPC7CN200010(アンカー穴)19、(長穴)32103125×65
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
28619887Z-BUPC3DN20010(アンカー穴)2、(長穴)3100150×65
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
28619896Z-BUPC4DN27010(アンカー穴)2、(長穴)4135150×65
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
28619905Z-BUPC5DN100010(アンカー穴)9、(長穴)16103150×65
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
28619914Z-BUPC6DN60010(アンカー穴)5、(長穴)10103150×65
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
28619930Z-BUPC7DN200010(アンカー穴)19、(長穴)32103150×65
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-11
用途: 消防設備の設置
共栄サービス

何度も購入しておりますので満足ですが、納期がもう少し早くなってほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする