昭和コーポレーション
ドブメッキプレスチャンネルブラケット
切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
用途
床面、壁面等に施工する為の支持架台です。
材質
ドブメッキ
寸法L(mm)
1800
寸法E(mm)
10
寸法P(mm)
50
寸法(高さH×幅W)(mm)
50×50
長穴(mm)
13x40
板厚t(mm)
4.5
内容量
1本
注意
※Uボルトとの組み合わせにより、配管が中央にこないサイズがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28619957
Z-BUPC50W-18
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください