昭和コーポレーション
Uボルト
Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
用途
SGP管等を振れ止めする金具です。
材質
ユニクロメッキ
内容量
1個
注意
※ステンレス製品をSGP管にご使用の場合、電蝕防止処理を行って下さい。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管径(Φmm)
ボルト径d
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28619966
UB315
15
21.7
W3/8
46
34
30
オープン
¥
80
¥
88
(税込)
8日以内出荷
28619975
UB320
20
27.2
W3/8
52
40
30
オープン
¥
82
¥
90
(税込)
当日出荷
28619984
UB325
25
34
W3/8
60
46
30
オープン
¥
84
¥
92
(税込)
当日出荷
28620000
UB332
32
42.7
W3/8
67
56
35
オープン
¥
90
¥
99
(税込)
当日出荷
28620009
UB340
40
48.6
W3/8
74
62
35
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
28620018
UB350
50
60.5
W3/8
85
74
35
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
28620027
UB365
65
76.3
W3/8
106
90
35
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28620036
UB380
80
89.1
W3/8
120
102
35
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
28620045
UB3100
100
114.3
W3/8
145
128
35
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
28620054
UB3125
125
139.8
W3/8
175
152
40
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
28620070
UB3150
150
165.2
W3/8
201
180
40
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
28620079
UB4125
125
139.8
W1/2
174
155
50
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
28620088
UB4150
150
165.2
W1/2
201
181
50
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
28620097
UB4200
200
216.3
W1/2
250
232
55
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください