曜日別特売

ステンレスUボルト

ステンレスUボルト - 昭和コーポレーションステンレスUボルト - 昭和コーポレーションステンレスUボルト - 昭和コーポレーション

Uボルト1個につき、ナット2個付きです。

用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質SUS304内容量1個
注意
※ステンレス製品をSGP管にご使用の場合、電蝕防止処理を行って下さい。画像はユニクロメッキとなります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管径(Φmm)
ボルト径d
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28620106S-UB3151521.7W3/8463430
オープン
299
329(税込)
当日出荷
28620115S-UB3202027.2W3/8524030
オープン
349
384(税込)
当日出荷
28620124S-UB3252534W3/8604630
オープン
359
395(税込)
当日出荷
28620140S-UB3323242.7W3/8675635
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
28620149S-UB3404048.6W3/8746235
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
28620158S-UB3505060.5W3/8857435
オープン
449
494(税込)
4日以内出荷
28620167S-UB3656576.3W3/81069035
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
28620176S-UB3808089.1W3/812010235
オープン
529
582(税込)
4日以内出荷
28620185S-UB3100100114.3W3/814512835
オープン
649
714(税込)
当日出荷
28620194S-UB3125125139.8W3/817515240
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
28620210S-UB3150150165.2W3/820118040
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
28620219S-UB4125125139.8W1/217415550
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
28620228S-UB4150150165.2W1/220118150
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
28620237S-UB4200200216.3W1/225023255
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする