ドブメッキUボルト

ドブメッキUボルト - 昭和コーポレーションドブメッキUボルト - 昭和コーポレーションドブメッキUボルト - 昭和コーポレーション

Uボルト1個につき、ナット2個付きです。

用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質ドブメッキ内容量1個
注意
※ステンレス製品をSGP管にご使用の場合、電蝕防止処理を行って下さい。画像はユニクロメッキとなります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管径(Φmm)
ボルト径d
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28620246Z-UB3151521.7W3/8463430
オープン
189
208(税込)
4日以内出荷
28620255Z-UB3202027.2W3/8524030
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
28620264Z-UB3252534W3/8604630
オープン
229
252(税込)
当日出荷
28620280Z-UB3323242.7W3/8675635
オープン
249
274(税込)
4日以内出荷
28620289Z-UB3404048.6W3/8746235
オープン
269
296(税込)
4日以内出荷
28620298Z-UB3505060.5W3/8857435
オープン
289
318(税込)
当日出荷
28620307Z-UB3656576.3W3/81069035
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
28620316Z-UB3808089.1W3/812010235
オープン
329
362(税込)
4日以内出荷
28620325Z-UB3100100114.3W3/814512835
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
28620334Z-UB3125125139.8W3/817515240
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
28620350Z-UB3150150165.2W3/820118040
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
28620359Z-UB4125125139.8W1/217415550
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
28620368Z-UB4150150165.2W1/220118150
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
28620377Z-UB4200200216.3W1/225023255
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする