昭和コーポレーション
足長Uボルト
通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
用途
SGP管等を振れ止めする金具です。
材質
ユニクロメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管径(Φmm)
ボルト径d
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28620386
UB315L30
15
21.7
W3/8
76
34
50
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
28620395
UB320L30
20
27.2
W3/8
81
40
50
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
28620404
UB325L30
25
34
W3/8
89
46
50
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
28620420
UB332L30
32
42.7
W3/8
98
56
50
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
28620429
UB340L30
40
48.6
W3/8
104
62
50
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
28620438
UB350L30
50
60.5
W3/8
115
74
50
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
28620447
UB365L30
65
76.3
W3/8
137
88
55
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
28620456
UB380L30
80
89.1
W3/8
147
101
55
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
28620465
UB3100L30
100
114.3
W3/8
175
126
55
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
28620474
UB4125L30
125
139.8
W1/2
205
154
65
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
28620490
UB4150L30
150
165.2
W1/2
230
182
65
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
28620499
UB4200L30
200
216.3
W1/2
282
232
65
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
28620508
UB315L50
15
21.7
W3/8
96
34
50
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
28620517
UB320L50
20
27.2
W3/8
101
40
50
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
28620526
UB325L50
25
34
W3/8
109
46
50
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
28620535
UB332L50
32
42.7
W3/8
118
56
65
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
28620544
UB340L50
40
48.6
W3/8
124
62
65
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
28620560
UB350L50
50
60.5
W3/8
135
74
65
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
28620569
UB365L50
65
76.3
W3/8
157
88
65
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
28620578
UB380L50
80
89.1
W3/8
167
101
65
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
28620587
UB3100L50
100
114.3
W3/8
195
126
65
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
28620596
UB4125L50
125
139.8
W1/2
225
154
65
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
28620605
UB4150L50
150
165.2
W1/2
250
182
65
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
28620614
UB4200L50
200
216.3
W1/2
302
232
65
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください