ステンレス足長Uボルト

ステンレス足長Uボルト - 昭和コーポレーションステンレス足長Uボルト - 昭和コーポレーション

通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。

用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質SUS304内容量1個
注意
※画像はユニクロメッキとなります。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管径(Φmm)
ボルト径d
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28620630S-UB315L301521.7W3/8763450
オープン
649
714(税込)
当日出荷
28620639S-UB320L302027.2W3/8814050
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
28620648S-UB325L302534W3/8894650
オープン
769
846(税込)
当日出荷
28620657S-UB332L303242.7W3/8985650
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
28620666S-UB340L304048.6W3/81046250
オープン
899
989(税込)
当日出荷
28620675S-UB350L305060.5W3/81157450
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
28620684S-UB365L306576.3W3/81378855
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
28620700S-UB380L308089.1W3/814710155
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
28620709S-UB3100L30100114.3W3/817512655
オープン
1,288
1,417(税込)
7日以内出荷
28620718S-UB4125L30125139.8W1/220515465
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
28620727S-UB4150L30150165.2W1/223018265
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
28620736S-UB4200L30200216.3W1/228223265
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
28620745S-UB320L502027.2W3/81014065
オープン
729
802(税込)
4日以内出荷
28620754S-UB325L502534W3/81094665
オープン
789
868(税込)
4日以内出荷
28620770S-UB332L503242.7W3/81185665
オープン
889
978(税込)
4日以内出荷
28620779S-UB340L504048.6W3/81246265
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
28620788S-UB350L505060.5W3/81357465
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
28620797S-UB365L506576.3W3/81578865
オープン
1,088
1,197(税込)
当日出荷
28620806S-UB380L508089.1W3/816710165
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
28620815S-UB3100L50100114.3W3/819512665
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
28620824S-UB4125L50125139.8W1/222515465
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
28620840S-UB4150L50150165.2W1/225018265
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
28620849S-UB4200L50200216.3W1/230223265
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする