昭和コーポレーション
ドブメッキ足長Uボルト
通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
用途
SGP管等を振れ止めする金具です。
材質
ドブメッキ
内容量
1個
注意
※画像はユニクロメッキとなります。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28620858
Z-UB320L30
81
50
40
27.2
20
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
28620867
Z-UB325L30
89
50
46
34
25
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
28620876
Z-UB332L30
98
50
56
42.7
32
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
28620885
Z-UB340L30
104
50
62
48.6
40
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
28620894
Z-UB350L30
115
50
74
60.5
50
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
28620910
Z-UB365L30
137
55
88
76.3
65
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
28620919
Z-UB380L30
147
55
101
89.1
80
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
28620928
Z-UB3100L30
175
55
126
114.3
100
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
28620937
Z-UB4125L30
205
65
154
139.8
125
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
28620946
Z-UB4150L30
230
65
182
165.2
150
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
28620955
Z-UB320L50
101
50
40
27.2
20
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
28620964
Z-UB325L50
109
50
46
34
25
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
28620980
Z-UB332L50
118
65
56
42.7
32
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
28620989
Z-UB340L50
124
65
62
48.6
40
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
28620998
Z-UB350L50
135
65
74
60.5
50
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
28621007
Z-UB365L50
157
65
88
76.3
65
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
28621016
Z-UB380L50
167
65
101
89.1
80
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
28621025
Z-UB3100L50
195
65
126
114.3
100
オープン
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
4日以内出荷
28621034
Z-UB4125L50
225
65
154
139.8
125
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
28621050
Z-UB4150L50
250
65
182
165.2
150
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
28621059
Z-UB4200L50
302
65
232
216.3
200
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください