ステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド

ステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド - 昭和コーポレーションステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド - 昭和コーポレーション

配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。

用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質SUS304内容量1個
注意
※画像はユニクロメッキとなります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管径(Φmm)
ボルト径d
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28621174S-UFB15F10K1595M1013511645
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
28621190S-UFB20F10K20100M1013912045
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
28621199S-UFB25F10K25125M1016514645
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
28621208S-UFB32F10K32135M1017515645
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
28621217S-UFB40F10K40140M1017916045
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
28621226S-UFB50F10K50155M1019517645
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
28621235S-UFB65F10K65175M1021519645
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
28621244S-UFB80F10K80185M1223121255
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
28621260S-UFB100F10K100210M1225523655
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
28621269S-UFB125F10K125250M1229527655
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
28621278S-UFB150F10K150280M1634231075
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする