昭和コーポレーション
サドルバンド
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途
SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
寸法d(mm)
4.5
内容量
1個
注意
※ステンレス製品をSGP管にご使用の場合、電蝕防止処理を行って下さい。
全13種類を絞り込む
材質
ユニクロメッキ
溶融亜鉛メッキ鋼板
呼び径(A)
選択してください
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
VP20
VP25
VP30
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法P(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28621287
SBN13
溶融亜鉛メッキ鋼板
55
38
17.3
10
オープン
¥
16
¥
18
(税込)
4日以内出荷
28621296
SBN16
溶融亜鉛メッキ鋼板
58
42
21.7
15
オープン
¥
18
¥
20
(税込)
当日出荷
28621305
SBN20
溶融亜鉛メッキ鋼板
62
47
27.2
20
オープン
¥
20
¥
22
(税込)
4日以内出荷
28621314
SBN25
溶融亜鉛メッキ鋼板
70
54
34
25
オープン
¥
22
¥
24
(税込)
4日以内出荷
28621330
SBN32
溶融亜鉛メッキ鋼板
86
69
42.7
32
オープン
¥
24
¥
26
(税込)
当日出荷
28621339
SBN40
溶融亜鉛メッキ鋼板
92
75
48.6
40
オープン
¥
34
¥
37
(税込)
当日出荷
28621348
SBN50
溶融亜鉛メッキ鋼板
103
87
60.5
50
オープン
¥
40
¥
44
(税込)
当日出荷
28621357
SBN65
溶融亜鉛メッキ鋼板
142
118
76.3
65
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
28621366
SBN80
溶融亜鉛メッキ鋼板
154
130
89.1
80
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
28621375
SBN100
溶融亜鉛メッキ鋼板
182
158
114.3
100
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
28621384
SBN20VP
ユニクロメッキ
62
48
26
VP20
オープン
¥
80
¥
88
(税込)
4日以内出荷
28621400
SBN25VP
ユニクロメッキ
68
54
32
VP25
オープン
¥
84
¥
92
(税込)
4日以内出荷
28621409
SBN30VP
ユニクロメッキ
74
60
38
VP30
オープン
¥
90
¥
99
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください