昭和コーポレーション
ステンレスサドルバンド
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途
SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質
SUS304
寸法d(mm)
4.5
内容量
1個
注意
※ステンレス製品をSGP管にご使用の場合、電蝕防止処理を行って下さい。画像は溶融亜鉛メッキ鋼板となります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
板厚t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28621418
S-SBN13
55
38
17.3
10
0.5
オープン
¥
40
¥
44
(税込)
当日出荷
28621427
S-SBN16
58
42
21.7
15
0.5
オープン
¥
44
¥
48
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
28621436
S-SBN20
62
47
27.2
20
0.5
オープン
¥
50
¥
55
(税込)
当日出荷
28621445
S-SBN25
70
54
34
25
0.5
オープン
¥
66
¥
73
(税込)
4日以内出荷
28621454
S-SBN32
86
69
42.7
32
0.5
オープン
¥
80
¥
88
(税込)
4日以内出荷
28621470
S-SBN40
92
75
48.6
40
0.5
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
28621479
S-SBN50
103
87
60.5
50
0.5
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
28621488
S-SBN20VP
62
48
26
VP20
0.6
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
28621497
S-SBN25VP
68
54
32
VP25
0.6
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
28621506
S-SBN30VP
74
60
38
VP30
0.6
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください