昭和コーポレーション
板厚サドルバンド ビス穴
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途
SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質
三価クロメート
寸法d(mm)
4.5
板厚t(mm)
2.3
板幅(mm)
25
内容量
1個
注意
※ステンレス製品をSGP管にご使用の場合、電蝕防止処理を行って下さい。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28621515
SBNT15
75
50
21.7
15
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
28621524
SBNT20
80
55
27.2
20
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
28621540
SBNT25
87
62
34
25
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
28621549
SBNT32
96
71
42.7
32
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
28621558
SBNT40
102
77
48.6
40
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
28621567
SBNT50
113
88
60.5
50
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
28621576
SBNT65
137
112
76.3
65
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
28621585
SBNT80
145
120
89.1
80
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
28621594
SBNT100
170
145
114.3
100
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください