昭和コーポレーション
ステンレス板厚サドルバンド ビス穴
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途
SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質
SUS304
寸法d(mm)
4.5
板厚t(mm)
2.3
板幅(mm)
25
内容量
1個
注意
※ステンレス製品をSGP管にご使用の場合、電蝕防止処理を行って下さい。画像はユニクロメッキとなります。
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28621610
S-SBNT15
75
50
21.7
15
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
28621619
S-SBNT20
80
55
27.2
20
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
28621628
S-SBNT25
87
62
34
25
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
28621637
S-SBNT32
96
71
42.7
32
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
28621646
S-SBNT40
102
77
48.6
40
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
28621655
S-SBNT50
113
88
60.5
50
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
28621664
S-SBNT65
137
112
76.3
65
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
28621680
S-SBNT80
145
120
89.1
80
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
28621689
S-SBNT100
170
145
114.3
100
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください