昭和コーポレーション
板厚サドルバンド ボルト穴
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途
SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質
三価クロメート
内容量
1個
注意
※ステンレス製品をSGP管にご使用の場合、電蝕防止処理を行って下さい。
全14種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法P(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28621698
SBNT15B
75
11
55
21.7
15
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
28621707
SBNT20B
80
11
60
27.2
20
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
28621716
SBNT25B
87
11
67
34
25
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
28621725
SBNT32B
96
11
76
42.7
32
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
28621734
SBNT40B
102
11
82
48.6
40
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
28621750
SBNT50B
113
11
93
60.5
50
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
28621759
SBNT65B
137
11
112
76.3
65
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
28621768
SBNT80B
145
11
120
89.1
80
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
28621777
SBNT100B
170
11
145
114.3
100
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
28621786
SBNT125B
210
11
180
139.8
125
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
28621795
SBNT150B
235
11
205
165.2
150
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
28621804
SBNT200B
306
14
271
216.3
200
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
28621820
SBNT250B
366
18
326
267.4
250
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
28621829
SBNT300B
427
18
387
318.5
300
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください