昭和コーポレーション
ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途
SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質
SUS304
内容量
1個
注意
※ステンレス製品をSGP管にご使用の場合、電蝕防止処理を行って下さい。画像はユニクロメッキとなります。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法P(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28621838
S-SBNT15B
75
11
55
21.7
15
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
28621847
S-SBNT20B
80
11
60
27.2
20
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
28621856
S-SBNT25B
87
11
67
34
25
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
28621865
S-SBNT32B
96
11
76
42.7
32
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
28621874
S-SBNT40B
102
11
82
48.6
40
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
28621890
S-SBNT50B
113
11
93
60.5
50
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
28621899
S-SBNT65B
137
11
112
76.3
65
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
28621908
S-SBNT80B
145
11
120
89.1
80
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
28621917
S-SBNT100B
170
11
145
114.3
100
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
28621926
S-SBNT125B
210
11
180
139.8
125
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
28621935
S-SBNT150B
235
11
205
165.2
150
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
28621944
S-SBNT200B
306
14
271
216.3
200
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
28621960
S-SBNT250B
366
18
326
267.4
250
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
28621969
S-SBNT300B
427
18
387
318.5
300
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください