ステンレス角サドルバンド

ステンレス角サドルバンド - 昭和コーポレーションステンレス角サドルバンド - 昭和コーポレーション

固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。

用途水栓柱を固定する金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2板幅(mm)25内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法E(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28621978S-SBK601146089
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
28621987S-SBK701247099
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
28621996S-SBK7512975104
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする