昭和コーポレーション
SC樹脂浮上りサドルバンド GP用ホワイト
別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
用途
SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。
材質
ポリプロピレン
寸法d(mm)
5.5
幅W(mm)
25
内容量
1個
注意
※常時80℃までの配管用です。屋内配管用としてご使用ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
適合サイズ
適合管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28622005
JSBN10GPWN
5
61
45
(台座)1号
17.3
オープン
¥
60
¥
66
(税込)
4日以内出荷
28622014
JSBN15GPWN
5
61
45
(台座)1号
21.7
オープン
¥
64
¥
70
(税込)
4日以内出荷
28622030
JSBN20GPWN
5
68
51
(台座)2号
27.2
オープン
¥
72
¥
79
(税込)
4日以内出荷
28622039
JSBN25GPWN
5
80
60
(台座)3号
34
オープン
¥
76
¥
84
(税込)
4日以内出荷
28622048
JSBN32GPWN
5
90
70
(台座)4号
42.7
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
4日以内出荷
28622057
JSBN40GPWN
7
100
82
(台座)5号
48.6
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
28622066
JSBN50GPWN
7
120
94
(台座)6号
60.5
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
28622075
JSBN65GPWN
7
160
134
(台座)7号
76.3
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
28622084
JSBN80GPWN
7
160
134
(台座)7号
89.1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
28622100
JSBN100GPWN
7
200
174
(台座)8号
114.3
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください