昭和コーポレーション
SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ホワイト
別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
用途
SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。
材質
ポリプロピレン
寸法d(mm)
5.5
幅W(mm)
25
内容量
1個
注意
※常時80℃までの配管用です。屋内配管用としてご使用ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
適合サイズ
適合管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28622109
JSBN13VPWN
5
61
45
(台座)1号
18
オープン
¥
58
¥
64
(税込)
当日出荷
28622118
JSBN16VPWN
5
61
45
(台座)1号
22
オープン
¥
62
¥
68
(税込)
4日以内出荷
28622127
JSBN20VPWN
5
68
51
(台座)2号
26
オープン
¥
72
¥
79
(税込)
4日以内出荷
28622136
JSBN25VPWN
5
80
60
(台座)3号
32
オープン
¥
74
¥
81
(税込)
4日以内出荷
28622145
JSBN30VPWN
5
90
70
(台座)4号
38
オープン
¥
90
¥
99
(税込)
4日以内出荷
28622154
JSBN40VPWN
7
100
82
(台座)5号
48
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28622170
JSBN50VPWN
7
120
94
(台座)6号
60
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください