SC樹脂浮上りサドルバンド VP用グレー

SC樹脂浮上りサドルバンド VP用グレー - 昭和コーポレーションSC樹脂浮上りサドルバンド VP用グレー - 昭和コーポレーションSC樹脂浮上りサドルバンド VP用グレー - 昭和コーポレーション

別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。

用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25内容量1個
注意
※常時80℃までの配管用です。屋内配管用としてご使用ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
適合サイズ
適合管径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28622179JSBN13VPGN56145(台座)1号18
オープン
58
64(税込)
4日以内出荷
28622188JSBN16VPGN56145(台座)1号22
オープン
62
68(税込)
7日以内出荷
28622197JSBN20VPGN56851(台座)2号26
オープン
72
79(税込)
当日出荷
28622206JSBN25VPGN58060(台座)3号32
オープン
74
81(税込)
4日以内出荷
28622215JSBN30VPGN59070(台座)4号38
オープン
90
99(税込)
4日以内出荷
28622224JSBN40VPGN710082(台座)5号48
オープン
159
175(税込)
4日以内出荷
28622240JSBN50VPGN712094(台座)6号60
オープン
189
208(税込)
4日以内出荷
28622249JSBN65VPGN7160134(台座)7号76
オープン
399
439(税込)
当日出荷
28622258JSBN75VPGN7160134(台座)7号89
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
28622267JSBN100VPGN7200174(台座)8号114
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする