昭和コーポレーション
SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 ホワイト
別売の樹脂浮上りサドルと組み合わせて使用します。台座を重ねることによって高さ5mm単位の調整ができます。
用途
樹脂浮上りサドルバンドの腰高スペーサーとして使用します。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
5
幅W(mm)
25
長穴(mm)
(寸法d)6.0×9.5
内容量
1個
注意
※屋内配管用としてご使用ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
サイズ(号)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28622276
JSBND1WN
61
1
45
オープン
¥
40
¥
44
(税込)
当日出荷
28622285
JSBND2WN
68
2
51
オープン
¥
44
¥
48
(税込)
4日以内出荷
28622294
JSBND3WN
80
3
60
オープン
¥
50
¥
55
(税込)
4日以内出荷
28622310
JSBND4WN
90
4
70
オープン
¥
56
¥
62
(税込)
4日以内出荷
28622319
JSBND5WN
100
5
82
オープン
¥
60
¥
66
(税込)
4日以内出荷
28622328
JSBND6WN
120
6
94
オープン
¥
80
¥
88
(税込)
4日以内出荷
28622337
JSBND7WN
160
7
134
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
4日以内出荷
28622346
JSBND8WN
200
8
174
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください