昭和コーポレーション
SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 グレー
別売の樹脂浮上りサドルと組み合わせて使用します。台座を重ねることによって高さ5mm単位の調整ができます。
用途
樹脂浮上りサドルバンドの腰高スペーサーとして使用します。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
5
幅W(mm)
25
長穴(mm)
(寸法d)6.0×9.5
内容量
1個
注意
※屋内配管用としてご使用ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
サイズ(号)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28622355
JSBND1GN
61
1
45
オープン
¥
40
¥
44
(税込)
当日出荷
28622364
JSBND2GN
68
2
51
オープン
¥
44
¥
48
(税込)
4日以内出荷
28622380
JSBND3GN
80
3
60
オープン
¥
50
¥
55
(税込)
4日以内出荷
28622389
JSBND4GN
90
4
70
オープン
¥
56
¥
62
(税込)
4日以内出荷
28622398
JSBND5GN
100
5
82
オープン
¥
60
¥
66
(税込)
4日以内出荷
28622407
JSBND6GN
120
6
94
オープン
¥
80
¥
88
(税込)
4日以内出荷
28622416
JSBND7GN
160
7
134
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
4日以内出荷
28622425
JSBND8GN
200
8
174
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください