曜日別特売

ステンレス製シーリングプレート

ステンレス製シーリングプレート - 昭和コーポレーション

SUS430製となります。

用途配管貫通部の化粧プレートです。材質SUS430内容量1個
注意
※屋外では使用できません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
規格
外径(Φmm)
適合管径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28622434S-CP157規格(A):157521.7
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
28622450S-CP207規格(A):208127.2
オープン
349
384(税込)
4日以内出荷
28622459S-CP257規格(A):258834
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
28622468S-CP327規格(A):329642.7
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
28622477S-CP407規格(A):4010248.6
オープン
729
802(税込)
4日以内出荷
28622486S-CP507規格(A):5011460.5
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
28622495S-CP658規格(A):6514576.3
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
28622504S-CP808規格(A):8016089.1
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
28622520S-CP1009規格(A):100187114.3
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする