曜日別特売

樹脂製シーリングプレート アイボリー

樹脂製シーリングプレート アイボリー - 昭和コーポレーション樹脂製シーリングプレート アイボリー - 昭和コーポレーション

割入り、糊付きの製品です。

用途配管貫通部の化粧プレートです。材質塩化ビニール内容量1個
注意
※貼り付ける箇所の汚れや水気を取り除いてから施工してください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
外径(Φmm)
適合管径(Φmm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28622529JCP15-I規格(A):156121.722
オープン
179
197(税込)
4日以内出荷
28622538JCP20-I規格(A):207727.228
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
28622547JCP25-I規格(A):25853435
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
28622556JCP32-I規格(A):329042.743
オープン
289
318(税込)
4日以内出荷
28622565JCP40-I規格(A):409948.649
オープン
309
340(税込)
4日以内出荷
28622574JCP50-I規格(A):5011560.561
オープン
349
384(税込)
4日以内出荷
28622590JCP65-I規格(A):6514176.377
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
28622599JCP80-I規格(A):8015089.190
オープン
639
703(税込)
4日以内出荷
28622608JCP100-I規格(A):100175114.3115
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
28622617JCP15-W規格(A):156121.722
オープン
179
197(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする